Beli double nepel 3 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Deskripsi:It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Type: PT screw
- RoHS Directive: Correspondence
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Dimension L (mm): 39
- Dimension SW (mm): 25.8
- Material: Stainless steel (SUS 304)
- Nominal Diameter A: 15 x 10
- Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
- Shape: Different diameter hex nipple
- Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel)atribut:
- Material: A105
- Class: 3000#
- monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Deskripsi:For fittings for hosesatribut:
- Material: brass
- Working Pressure (MPa): 3
- Shape: hose nipple
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Shape: Nipple
- Standard: JIS B2302
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Screw Type: PT screw
- Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3000#
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 90
- Working Load Limit (t): 3
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- TEKIRO Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- SpanSet Websling Double Ply 3TDeskripsi:Kelebihan Webbing Sling SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 1492-1. - Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi. - Keterangan kapasitas yang dirajut sehingga mudah dibaca dan tahan lama. - Kode warna sesuai dengan standard internasional. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
- Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 316/L
- Class: 3000#
- JD Delcorte Double Nipple 316/L NPT 3M JDatribut:
- Material: 316/L
- Class: 3000#
Daftar Harga double nepel 3 4 Terbaru March 2026
| monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel) | Rp67.900 |
| Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel) | Rp69.900 |
| monotaro Hose Nipple (Nepel Selang) | Rp11.900 |
| monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel) | Rp16.900 |
| Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG | Rp109.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton | Rp96.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp24.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW) | Rp1.900 |
| TEKIRO Double End Flare Nut Wrench | Rp41.900 |
| SpanSet Websling Double Ply 2T | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102229675-1.jpg)
/aeP103800374-2.jpg)
%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/3aP102252118-18.jpg)
%20(Nepel)/P101568539-1.jpg)


/63P101000219-7.jpg)
/1jP104821055-1.jpg)



/P103146188-1.jpg)